Eriks

Tankwagen koppeling (TW) coupler MKS80 messing 3"

  • ERIKS:11180215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,80/ stukexcl. btw

€ 198,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MKS
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
TW
Type aansluiting
MKS
Maat aansluiting
DN80
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi