Eriks

Tankwagen koppeling (TW) coupler MKS50 RVS 2"

  • ERIKS:11180217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,87/ stukexcl. btw

€ 45,82incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
MKS
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
TW
Type aansluiting
MKS
Maat aansluiting
DN50
Materiaal afdichting
CSM
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi