€ 109,44/ stukexcl. btw
€ 132,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | MKS |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | TW |
Type aansluiting | MKS |
Maat aansluiting | DN50 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |