€ 68,04/ stukexcl. btw
€ 82,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VKS |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | TW |
Type aansluiting | VKS |
Maat aansluiting | DN50 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |