Eriks

Tank retour Type: 11591 Messing Flens DN25

  • ERIKS:14813204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reflex-peillichaam voor controle van het vloeistofniveau in tanks, veelvuldig gebruikt aan boord van schepen, conform de eisen van SOLAS Part A, Chapter II-2 Regulation 15.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
11591
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN25
Materiaal ventiel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-35 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C