Eriks

Tank retour Type: 11591 Borosilicaat Roestvaststaal RVS 316 Flens DN25

  • ERIKS:14813209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reflex-peillichaam voor controle van het vloeistofniveau in tanks, veelvuldig gebruikt aan boord van schepen, conform de eisen van SOLAS Part A, Chapter II-2 Regulation 15.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
11591
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN25
Materiaal ventiel
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal glas
Borosilicaat
Materiaal afdichting
NBR
Afsluitbaar
Nee
Met aftap
Ja
Met ontluchting
Nee
Zelfsluitend
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-35 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C