Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 6 Z=45

  • ERIKS:23548723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 496,34/ stukexcl. btw

€ 600,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
282 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
270 mm
Aantal tanden
45
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm