€ 182,79/ stukexcl. btw
€ 221,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 6 |
Type | 6 |
Buitendiameter | 252 mm |
Steekcirkel | 240 mm |
Aantal tanden | 40 |
Tandbreedte | 60 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 60 mm |
D1 | 25 mm |
De | 252 mm |
Dp | 240 mm |