Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 6 Z=38

  • ERIKS:13246508
  • Fabrikant:8054652080097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,03/ stukexcl. btw

€ 204,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
240 mm
Steekcirkel
228 mm
Aantal tanden
38
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
60 mm
D1
25 mm
De
240 mm
Dp
228 mm