Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 6 Z=37

  • ERIKS:23548703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,97/ stukexcl. btw

€ 360,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
234 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
222 mm
Aantal tanden
37
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm