€ 145,43/ stukexcl. btw
€ 175,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 6 |
Type | 6 |
Buitendiameter | 222 mm |
Steekcirkel | 210 mm |
Aantal tanden | 35 |
Tandbreedte | 60 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 60 mm |
D1 | 25 mm |
De | 222 mm |
Dp | 210 mm |