Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 6 Z=34

  • ERIKS:23548696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,52/ stukexcl. btw

€ 293,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
216 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
204 mm
Aantal tanden
34
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm