Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 6 Z=32

  • ERIKS:13246506
  • Fabrikant:8054652080073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,45/ stukexcl. btw

€ 149,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
204 mm
Steekcirkel
192 mm
Aantal tanden
32
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
60 mm
D1
25 mm
De
204 mm
Dp
192 mm