Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 6 Z=29

  • ERIKS:23548688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,98/ stukexcl. btw

€ 229,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Buitendiameter
186 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
174 mm
Aantal tanden
29
Tandbreedte
60 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm