€ 1.085,02/ stukexcl. btw
€ 1.312,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Buitendiameter | 485 mm |
Voorboring | 30 mm |
Steekcirkel | 745 mm |
Aantal tanden | 95 |
Tandbreedte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 75 mm |