Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=90

  • ERIKS:23548854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 977,61/ stukexcl. btw

€ 1.182,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
460 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
450 mm
Aantal tanden
90
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm