Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=90

  • ERIKS:13246501
  • Fabrikant:8054652080004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 644,97/ stukexcl. btw

€ 780,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
460 mm
Steekcirkel
450 mm
Aantal tanden
90
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
460 mm
Dp
450 mm