Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=85

  • ERIKS:23548847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 875,70/ stukexcl. btw

€ 1.059,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
435 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
425 mm
Aantal tanden
85
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm