Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=80

  • ERIKS:23548839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 779,47/ stukexcl. btw

€ 943,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
410 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
400 mm
Aantal tanden
80
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm