Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=80

  • ERIKS:13246499
  • Fabrikant:8054652079985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 510,37/ stukexcl. btw

€ 617,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
410 mm
Steekcirkel
400 mm
Aantal tanden
80
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
410 mm
Dp
400 mm