Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=76

  • ERIKS:13246498
  • Fabrikant:8054652079978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 461,64/ stukexcl. btw

€ 558,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
390 mm
Steekcirkel
380 mm
Aantal tanden
76
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
390 mm
Dp
380 mm