Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=72

  • ERIKS:23548818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 637,84/ stukexcl. btw

€ 771,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
370 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
360 mm
Aantal tanden
72
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm