Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=65

  • ERIKS:13023277
  • Fabrikant:8054652079947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 344,45/ stukexcl. btw

€ 416,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
335 mm
Steekcirkel
325 mm
Aantal tanden
65
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
335 mm
Dp
325 mm