Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=60

  • ERIKS:13246495
  • Fabrikant:8054652079930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 273,74/ stukexcl. btw

€ 331,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
310 mm
Steekcirkel
300 mm
Aantal tanden
60
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
310 mm
Dp
300 mm