Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=55

  • ERIKS:24202141
  • Fabrikant:8054652079916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,67/ stukexcl. btw

€ 251,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
285 mm
Steekcirkel
275 mm
Aantal tanden
55
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
285 mm
Dp
275 mm