Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=55

  • ERIKS:23548752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 382,22/ stukexcl. btw

€ 462,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
285 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
275 mm
Aantal tanden
55
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm