Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=54

  • ERIKS:23548749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,47/ stukexcl. btw

€ 447,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
280 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
270 mm
Aantal tanden
54
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm