€ 159,77/ stukexcl. btw
€ 193,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Buitendiameter | 250 mm |
Steekcirkel | 240 mm |
Aantal tanden | 48 |
Tandbreedte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 50 mm |
D1 | 25 mm |
De | 250 mm |
Dp | 240 mm |