Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=46

  • ERIKS:23548725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,59/ stukexcl. btw

€ 337,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
240 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
230 mm
Aantal tanden
46
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm