€ 89,45/ stukexcl. btw
€ 108,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Buitendiameter | 185 mm |
Steekcirkel | 175 mm |
Aantal tanden | 35 |
Tandbreedte | 50 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 50 mm |
D1 | 25 mm |
De | 185 mm |
Dp | 175 mm |