Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=33

  • ERIKS:23548693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,25/ stukexcl. btw

€ 156,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
175 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
165 mm
Aantal tanden
33
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm