Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=32

  • ERIKS:24210537
  • Fabrikant:8054652079831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,30/ stukexcl. btw

€ 99,58incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
170 mm
Steekcirkel
160 mm
Aantal tanden
32
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
25 mm
De
170 mm
Dp
160 mm