Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=31

  • ERIKS:12260212
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,77/ stukexcl. btw

€ 142,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
165 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
155 mm
Aantal tanden
31
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm