Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=114

  • ERIKS:13246505
  • Fabrikant:8054652080042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.008,69/ stukexcl. btw

€ 1.220,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
580 mm
Steekcirkel
570 mm
Aantal tanden
114
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
580 mm
Dp
570 mm