Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=110

  • ERIKS:23548669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.441,09/ stukexcl. btw

€ 1.743,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
560 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
550 mm
Aantal tanden
110
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
75 mm