Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=110

  • ERIKS:13246504
  • Fabrikant:8054652080035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 954,35/ stukexcl. btw

€ 1.154,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
560 mm
Steekcirkel
550 mm
Aantal tanden
110
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
560 mm
Dp
550 mm