Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 5 Z=100

  • ERIKS:13246503
  • Fabrikant:8054652080028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 789,65/ stukexcl. btw

€ 955,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Buitendiameter
510 mm
Steekcirkel
500 mm
Aantal tanden
100
Tandbreedte
50 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
510 mm
Dp
500 mm