Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=95

  • ERIKS:23548860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,85/ stukexcl. btw

€ 679,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
388 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
380 mm
Aantal tanden
95
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm