Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=80

  • ERIKS:24202404
  • Fabrikant:8054652079763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,38/ stukexcl. btw

€ 324,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
328 mm
Steekcirkel
320 mm
Aantal tanden
80
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
328 mm
Dp
320 mm