Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=76

  • ERIKS:23548831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 444,61/ stukexcl. btw

€ 537,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
312 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
304 mm
Aantal tanden
76
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm