Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=76

  • ERIKS:13246483
  • Fabrikant:8054652079756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,71/ stukexcl. btw

€ 292,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
312 mm
Steekcirkel
304 mm
Aantal tanden
76
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
312 mm
Dp
304 mm