Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=75

  • ERIKS:13246482
  • Fabrikant:8054652079749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,01/ stukexcl. btw

€ 273,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
308 mm
Steekcirkel
300 mm
Aantal tanden
75
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
308 mm
Dp
300 mm