Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=67

  • ERIKS:23548797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,33/ stukexcl. btw

€ 353,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
276 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
268 mm
Aantal tanden
67
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm