Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=65

  • ERIKS:13246480
  • Fabrikant:8054652079725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,30/ stukexcl. btw

€ 186,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
268 mm
Steekcirkel
260 mm
Aantal tanden
65
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
268 mm
Dp
260 mm