Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=60

  • ERIKS:13246479
  • Fabrikant:8054652079718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,27/ stukexcl. btw

€ 157,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
248 mm
Steekcirkel
240 mm
Aantal tanden
60
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
248 mm
Dp
240 mm