Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=55

  • ERIKS:23206588
  • Fabrikant:8054652079695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,12/ stukexcl. btw

€ 140,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
228 mm
Steekcirkel
220 mm
Aantal tanden
55
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
228 mm
Dp
220 mm