Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=54

  • ERIKS:23548748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,19/ stukexcl. btw

€ 247,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
224 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
216 mm
Aantal tanden
54
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm