Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=52

  • ERIKS:13246477
  • Fabrikant:8054652079688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,78/ stukexcl. btw

€ 117,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
216 mm
Steekcirkel
208 mm
Aantal tanden
52
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
216 mm
Dp
208 mm