Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=51

  • ERIKS:23548738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,42/ stukexcl. btw

€ 220,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
212 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
204 mm
Aantal tanden
51
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm