Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=48

  • ERIKS:23548728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,56/ stukexcl. btw

€ 196,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
200 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
192 mm
Aantal tanden
48
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm